noscriptKennedy 7 RÉSZES MÉRŐESZKÖZ KÉSZLET SZIVACSBAN T0691 . | Cromwell Tools

Kennedy

7 RÉSZES MÉRŐESZKÖZ KÉSZLET SZIVACSBAN T0691

SKU:

KEN5950015K

MPN:

.

Ft64720.00

ÁFA nélkül

Ft82194.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    A betétes szerszámkészlet tartalma:
    1 db 100 mm-es derékszög
    1 db 150 mm-es csíptetős vonalzó
    1 db 300 mm-es vonalzó
    1 db 0-25 mm-es külső mikrométer
    1 db 25-50 mm-es külső mikrométer
    1 db 130 mm-es nóniuszos tolómérő
    1 db 88 mm-es zsebméretű karctű


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    7

    ECLASS Code

    21043090

    Készlet típusa

    Mérnöki

    Szigetelt

    No

    Tartalmazza:

    0-25 mm külső mikrométer (OXD3355010K) 100 mm (4") Mérnöki Négyzet BS.939. osztály B (OXD3400040K) 25-50mm Külső mikrométer (OXD3355020K) 300 mm/12 hüvelyk merev rozsdamentes szabály négyzet véggel (KEN5183320K) 3-1/2 hüvelykes Zsebfirkák (KEN5184330K) Hab Betét A KEN5950015K-hoz (KEN9887510K)

    Terméktípus

    Mérnöki mérőeszközök készlete 1/3 habbetéttel szerszámszekrényekhez

    UNSPSC Code

    27113201