Ft64720.00
ÁFA nélkül
Ft82194.40
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
A betétes szerszámkészlet tartalma:
1 db 100 mm-es derékszög
1 db 150 mm-es csíptetős vonalzó
1 db 300 mm-es vonalzó
1 db 0-25 mm-es külső mikrométer
1 db 25-50 mm-es külső mikrométer
1 db 130 mm-es nóniuszos tolómérő
1 db 88 mm-es zsebméretű karctű
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 7 |
ECLASS Code | 21043090 |
Készlet típusa | Mérnöki |
Szigetelt | No |
Tartalmazza: | 100 mm (4") Mérnöki Négyzet BS.939. osztály B (OXD3400040K) 13/16 hüvelyk 150 mm/6 hüvelyk Rozsdamentes Szabály és Klip Kerek Vég (KEN5183210K) 3-1/2 hüvelykes Zsebfirkák (KEN5184330K) Hab Betét A KEN5950010K-hoz (KEN9887580K) |
Terméktípus | Mérnöki mérőeszközök készlete 1/3 habbetéttel szerszámosládákhoz |
UNSPSC Code | 27113201 |