Ft89840.00
ÁFA nélkül
Ft114096.80
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
A betétes szerszámkészlet tartalma:
1-1 db 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24,25, 26, 27, 30 és 32 mm-es Ken-Grip® dugókulcsok
1-1 db M10 és M14 gyertyakulcs. 1 db racsnis hajtókar, állítható
T-behajtó, univerzális csatlakozó és 75, 125, 250 mm-es
hosszabbítórúd
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Darabszám | 30 |
ECLASS Code | 21043090 |
Készlet típusa | Socket készlet |
Szigetelt | No |
Tartalmazza: | 75, 125 és 250 mm-es hosszabbító rudak Habanyag betétben Ken-Grip® metrikus dugókulcsok: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 és 32mm. Toló T-fogantyú Univerzális csukló |
Terméktípus | Metrikus Ken-Grip 1/2in. négyzet hajtású dugókulcs készlet 2/3 habbetétben szerszámos szekrényhez |
UNSPSC Code | 27113201 |