Ft138810.00
ÁFA nélkül
Ft176288.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Ötrekeszes, konzolos szerszámosláda speciális öntött tálcákkal, hogy megkönnyítse a szerszámok rendszerezését;
furat a lakathoz a további biztonság érdekében. Szerszámosdoboz méretek: 450 x 260 x 200mm.
Tartalom:
• Dugókulcsok: 8-32mm, M10-es és M14-es
gyújtógyertyákhoz
• 250mm-es állítható T-behajtó
• 125mm és 250 mm-es bővítések,
75mm-es csuklós hosszabbítószár
• Gyorskioldós 72 fogas racsnis hajtószár
gumimarkolattal.
• 375mm / 15"-es recézett csuklós hajtószár
• Univerzális csatlakozó
• Kombinált fogók: 6 -22mm
• Pro-Torq csavarhúzók: Lapos: 5.5 x 100mm,
6.5 x 150mm and 8 x 200mm,
Keresztélű: No.0, No.2 and No.3
• Pro-Torq fogók: 180mm / 7" kombinált,
150mm / 6" csípővégű és 165mm / 6" átlós
• Metrikus gömbös imbuszkulcsok
készletben - 1.5 - 10mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 62 |
EAN | 5036140463424 |
ECLASS Code | 21043090 |
Készlet típusa | Általános |
Szigetelt | No |
Tartalmazza: | 250 mm Csúszó 'T'-markolat Dugókulcsok: 8 - 32mm, M10, M14 gyújtógyertya Kombinált villáskulcsok: 6-24 mm Pro-Torq fogók: 180mm/7" kombinált, 150mm/6" orrfogó, 165mm/6½" ferde |
Terméktípus | Általános célú szerszámkészlet konzolos szerszámdobozban |
UNSPSC Code | 27113201 |