Ft33590.00
ÁFA nélkül
Ft42659.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Króm-vanádium acélból készült csillag-villáskulcsok, tükörfény polírozással. A tükörfény polírozás megakadályozza az olaj és piszok kulcshoz való ragadását, könnyű tisztítást biztosít és véd a rozsdásodás ellen. 72 fogas racsni, 5°-os mozgást biztosít. Vékony kivitel a nagyobb használhatóságért. ASME B107.6 szerint gyártva.
Készletek összetétele:
Metrikus: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 és 19 mm.
AF-colos: 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16” és 3/4”.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | KennedyPro |
Darabszám | 7 |
EAN | 5036140129719 |
ECLASS Code | 21040190 |
Felületkezelés/bevonat | Tükör kivitel |
Mérettartomány | 3/8 - 3/4 hüvelyk |
Metrikus vagy angolszász méretek | angolszász, |
Szabványoknak megfelet | ASME B107.6. |
Típus | Kombinált csavarkulcsok készletben |
UNSPSC Code | 27111726 |