noscriptSenator 10 DB-OS CSAVARHÚZÓ KÉSZLET KÉTKOMPONENSŰ MARKOLATTAL | Cromwell Tools

Senator

10 DB-OS CSAVARHÚZÓ KÉSZLET KÉTKOMPONENSŰ MARKOLATTAL

SKU:

SEN5729100K

Ft7820.00

ÁFA nélkül

Ft9931.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Jó fogású gumimarkolat, nikkelezett króm-vanádium acélból készült pengével és mágneses éllel.


    10 darabos készlet összetétele (mm):
    Kereszthornyú: No.2 x 100, No.3 x 150, No.2 marok
    Pozidriv: No.2 x 100, No.3 x 150.
    Párhuzamos él: 3 x 75, 5 x 150, 5 x 250.
    Kúpos él: 8 x 200, 6 marok.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    Csavarhúzó típusa

    Alap csavarhúzó Pöcökkel állítható csukló

    Darabszám

    10

    EAN

    5036140038714

    ECLASS Code

    21040401

    Hegy mérete

    3.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm No.2

    Hegy típusa

    Csillagfejű: Kiszélesedő Lapos Pozi

    Penge hossza

    150 200 75mm

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    UNSPSC Code

    27111728