noscriptKennedy 12 AZ 1 BEN PRECÍZIÓS CSAVARHÚZÓ & SZERSZÁM KÉSZLET 2065A | Cromwell Tools

Kennedy

12 AZ 1 BEN PRECÍZIÓS CSAVARHÚZÓ & SZERSZÁM KÉSZLET

SKU:

KEN5729000K

MPN:

2065A

Ft4800.00

ÁFA nélkül

Ft6096.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A készlet tartalmaz 6 darab,cserélhető, kétoldalas 30 x 3.6mm méretű csavarozó hegyet. Méretek: 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, T20, PH000, PH00, PH0, PH1, PZ0. Nyél mérete: 90 x 7.7mm átm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csavarhúzó típusa

    Precíziós csavarhúzók:

    Darabszám

    12

    EAN

    5036140228078

    ECLASS Code

    21040401

    Hegy mérete

    1.0mm 1.5mm 2.0mm 3.5mm No.0 No.00 No.000 No.1 T20

    Hegy típusa

    Csillagfejű: Lapos Pozi Résszel ellátott Torx

    Speciális funkciók

    Kétvégű csillagkulcs

    UNSPSC Code

    27111728