Ft2770.00
ÁFA nélkül
Ft3517.90
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Er's, bevonatos ötvözetb'l készült test és magas széntartalmú, edzett acél vágóélek. Egyenes nyelű laposreszel' (Flat File)
Sima felületek reszeléséhez. Műanyag nyél. Vágóél hossza: 255 mm.
Vágóél szélessége: 40 mm. Teljes hossz: 395 mm. Gyalureszel' (Plane) Hagyományos gyalu típusú reszeléshez. Lapos vágóéllel. Fekete műanyag nyél. Vágóél hossza: 255 mm. Vágóél szélessége: 40 mm. Teljes hossz: 285 mm. Blokkgyalureszel' (Block Plane)
Egykezes használatra, kompakt és finom felületeket eredményez.
Fekete műanyag nyél. Vágóél hossza: 140 mm. Vágóél szélessége: 40 mm. Teljes hossz: 140 mm.
Hántolószerszám (Shaver Tool)
Műanyag nyéllel. Vágóél hossza: 63 mm. Vágóél szélessége: 40 mm. Teljes hossz: 185 mm.
Kerek reszel' (Round File)
Konvex és konkáv felületekhez. Fából készült nyél. Vágóél hossza: 255 mm. Vágóél szélessége: 16 mm. Teljes hossz: 360 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143999 |
ECLASS Code | 21042104 |
Penge anyaga | Szénacél |
Penge szélessége | 42mm |
Teljes hossz | 140mm |
Teljes szélesség | 42mm |
Típus | Repülőgép |
UNSPSC Code | 27111903 |