Ft11220.00
ÁFA nélkül
Ft14249.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Nagy igénybevételre
Az ütőerő és a benyomódás mélysége a recézett fejjel állítható. 6.3-22.5 kg ütőerő kifejtésére képes.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csúcs átmérője | 2mm |
EAN | 5036140111165 |
ECLASS Code | 21040706 |
Fej alakja | Kerek |
Fogantyú anyaga | Acél |
Hegy anyaga | Acél Króm-vanádium. |
Kompatibilis vágóanyag | Enyhe acél |
Speciális funkciók | Automatikus |
Teljes hossz | 149mm |
Típus | Központozók |
UNSPSC Code | 27111505 |
Ütés súlya | 6.3 to 22.5kg |