Ft9990.00
ÁFA nélkül
Ft12687.30
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Csipeszek egyenes és hajlított csőrrel, rovátkolt szorítófelülettel, 1000 V-ig bevizsgálva és szigetelve. Megfelel az EN 60900 szabvány előírásainak. Teljes hossz: 145 mm.
Szigeteletlen csőr hossza: 15 mm.
KEN-534-1120K - Egyenes csőrrel
KEN-534-1140K - Hajlított csőrrel
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140114371 |
ECLASS Code | 21040501 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | Yes |
Fogantyú anyaga | Stainless Steel |
Hegy anyaga | Stainless Steel |
Szigetelt | Yes |
Teljes hossz | 145mm |
Típus | Hajlított |
UNSPSC Code | 27112105 |