Ft2590.00
ÁFA nélkül
Ft3289.30
ÁFÁ-val
Edzett és megeresztett T12 szénacélból készült, és ergonómiai tervezésű nyéllel felszerelt. Kapható 150 mm-es (6”), 200 mm-es (8") és 250 mm-es (10") méretben.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag alkalmazása | Kemény műanyagok Nemvasfémek |
Brand | Kennedy-Pro |
ECLASS Code | 21042102 |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Szabványoknak megfelet | Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint |
Teljes hossz | 250mm |
Terméktípus | Mérnökök fájlja |
Típus | kézi, |
UNSPSC Code | 27111929 |
Vágás típusa | 3 = nagyoló |