noscriptQ-Torq S100H MÉRŐÓRÁS NYOMATÉKCSAVARHÚZÓ | Cromwell Tools

Q-Torq

S100H MÉRŐÓRÁS NYOMATÉKCSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5558100K

Ft90926.00

ÁFA nélkül

Ft115476.02

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Minor Type
    Can indicate torque in two ways - measures and displays torque as it is applied, or measures and displays the maximum torque used, after it has been applied. Ideal for
    the electronics, electrical and domestic appliance industries. Stainless steel shafts coloured aluminium handles and scaled nylon dials. 1/4" hex drive. Dual scale.
    Manufactured to ISO 6789-2:2017. (Accuracy +/- 6% of reading).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó típusa

    Imbusz

    Brand

    Q-Torq

    EAN

    5036140117280

    ECLASS Code

    21040190

    Egy darab súlya

    190g

    Fogantyú anyaga

    Eloxált alumínium

    Gyártó cikkszáma

    S100H

    Hajtás mérete

    1/4in.

    Mérési pontosság

    ±6%

    Nyomaték beállíthatósága

    Számlapos mérők 259,

    Nyomatéktartomány

    20 to 100 cNm

    UNSPSC Code

    27111715