noscriptKennedy SZORTIMENTER POLIKARBONÁT FEDÉLLEL | Cromwell Tools

Kennedy

SZORTIMENTER POLIKARBONÁT FEDÉLLEL

SKU:

KEN5932410K

Ft23680.00

ÁFA nélkül

Ft30073.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (44)

    A termék részletei

    Megerősített ház a nagyobb teherbírás és tartósság érdekében. Tartalmaz 12 db tárolórekeszt 2 db nagy és 9 db kicsi elválasztóval. A fedél rázáródik a belső elválasztókra, megakadályozva, hogy az alkatrészek átkerüljenek más rekeszekbe, és a fedél átlátszó a tartalom könnyebb áttekinthetősége érdekében.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140259003

    Rekeszek száma

    12

    Teljes hossz

    389mm

    Teljes magasság

    110mm

    Teljes szélesség

    400mm

    Termék anyaga

    Polikarbonát

    Típus

    Alkatrész-szervező

    UNSPSC Code

    24112401