Ft1380.00
ÁFA nélkül
Ft1752.60
ÁFÁ-val
7 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Ideális autó- és repülőgépipari felhasználásokra ahol a megbízhatóság és hozzáférhetőség alapvető követelmények. Rögzítőelemek ki- illetve becsavarásához. Duplán recézett felület amely jobb fogást, tapadást biztosít olajos/zsíros kézzel. Krómozott, polírozott, króm-vanádium acél. Belső négyszög minden oldala horonnyal. Teljes hossz: 50 mm, Bit hossz: 20 mm. DIN szabványok szerint gyártva.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat típusa | Torx Dugókulcs |
Brand | Yamoto |
EAN | 5036140213760 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hajtás mérete | 3/8in. |
Méretrendszer | Torx |
UNSPSC Code | 27111704 |