Ft15310.00
ÁFA nélkül
Ft19443.70
ÁFÁ-val
10 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
A legalkalmasabb meghajtó nagy nyomatékok átadásához. Nagy terhelhet'ség és megbízhatóság jellemzi. Vasutaknál, hajóépítéseknél és olajiparban használható. Rögzít'elemek ki- illetve becsavarásához. 12 szögű kivitel amely nagyobb nyomatékot eredményez. Krómozott, polírozott, króm-vanádium acél. Belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.Bels' négyszög minden oldala horonnyal. Duplán recézett felület amely jobb fogást, tapadást biztosít olajos/zsíros kézzel. Normál hossz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat típusa | Csillag dugókulcsok |
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140137547 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hajtás mérete | 1in. |
Méretrendszer | Metrikus |
UNSPSC Code | 27111704 |