Ft700.00
ÁFA nélkül
Ft889.00
ÁFÁ-val
Piros - Közepes műanyag
A Thorex nejlon fejű és Thorace kalapácsokhoz. Csavarással egyszerűen cserélhető betétek melyek színkódoltak a könnyebb azonosítás érdekében. A színek jelzik az anyagminőséget és a keménységet.
Piros: Poliuretán, közepesen kemény műanyag betétek D45-55. Könnyű kalapálási műveletehkez.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Thor |
EAN | 5012936670832 |
Egy darab súlya | 9g |
Gyártó cikkszáma | 76-708PF |
Lap anyaga | Műanyag |
Lap átmérője | 25mm |
Lap fajtája | Dohányzás |
Lap keménysége | Közepes kemény |
Lap színe | Piros |
UNSPSC Code | 27111610 |