Senator

14" FÉM SZERSZÁMOSLÁDA - FELÜL NYÍLÓ

SKU:

SEN5931540K

MPN:

SEN-593-1540K

Ft16600.00

ÁFA nélkül

Ft21082.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Fémbõl készült láda nagyméretû alsó tároló-rekesszel és kivehetõ tálcával a kisebb alkatrészek, szerszámok tárolásához. Kétré­szes egymásra csukódó fedõlemez fogantyúval.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140029002

    ECLASS Code

    21100101

    Gyártó cikkszáma

    SEN-593-1540K

    Hossz

    350mm

    Magasság

    170mm

    Rekeszek száma

    3

    Szélesség

    180mm

    Szín

    KÉK

    Termék anyaga

    Acél

    Típus

    Csak Eszköz

    Tömeg

    4.2kg

    UNSPSC Code

    24112401