Ft3950.00
ÁFA nélkül
Ft5016.50
ÁFÁ-val
Nagy ellenállású üvegszálból készült szalag, amely víz- és korrózióálló. Kett's fokbeosztása (metrikus és angolszász) könnyen olvasható, a lemez csúcsa élesített, végén fémfogantyúk találhatóak. A szalag egy ütésálló műanyag ABS tokban található, gyorsteker' fogóval és övcsattal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
bevonat | PVC |
Brand | Senator |
EAN | 5036140244719 |
ECLASS Code | 21160103 |
Ellenállási tulajdonságok | Vízálló |
Gyártó cikkszáma | SFT010 |
Keret anyaga | ABS |
Mérési pontosság | II. osztály |
Mérési szabvány | Metrikus és angolszász méretek |
Penge anyaga | Üvegszálas |
Penge hossza | 10m / 33ft |
Penge szélessége | 9.5mm |
Speciális funkciók | nyakbaakasztó Visszatekerő fogantyú Zárható |
Terméktípus | Földmérő szalag |
UNSPSC Code | 27111801 |