noscriptSitesafe SITESAFE NYITOTTFEJŰ LAPÁTOK - YD NYÉL S14312 | Cromwell Tools

Sitesafe

SITESAFE NYITOTTFEJŰ LAPÁTOK - YD NYÉL

SKU:

SSF5227790A

MPN:

S14312

Ft13430.00

ÁFA nélkül

Ft17056.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kovácsolt szénacél fej. Keményfa nyél, csavarral, biztonságosan rögzítve a fejhez és markolathoz. Markolat típusa: Műanyag YD.


    Szögletes szájú
    Fej mérete: 300 x 240mm


    Kerek szájú
    Fej mérete: 300 x 240mm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140228474

    ECLASS Code

    21041001

    Fogantyú típusa

    D-markolat

    Nyél hossza

    680mm

    Penge anyaga

    Szénmangán acél

    Penge felületkezelés/bevonat

    Epoxi

    Penge hossza

    300mm

    Penge szélessége

    240mm

    Szigetelt

    No

    Telescopic

    No

    Teljes hossz

    980mm

    Tengely anyaga

    Fa

    Terméktípus

    Shovel

    Típus

    Lapát

    Tömeg

    2.58kg

    UNSPSC Code

    27112004

    Védelmi funkciók

    Corrosion-Resistant

    Warranty

    No