noscriptSitesafe ROKÁSÓ LAPÁT S15332 | Cromwell Tools

Sitesafe

ROKÁSÓ LAPÁT

SKU:

SSF5227821B

MPN:

S15332

Ft12990.00

ÁFA nélkül

Ft16497.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Általános célú lapátok kúpos fejjel. A lapátok feje edzett szénacél mely szívós műgyanta porbevonattal van ellátva.
    S15312
    Típus: szögletes szájú.
    Markolat típusa: Acélkeretes MYD.
    Nyél: keményfa.
    Fej: kovácsolt szénacél.
    Fej mérete: 240 - 210 x 310mm.
    Teljes hossz: 1000mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140228382

    ECLASS Code

    21041001

    Fogantyú típusa

    YD

    Nyél hossza

    680mm

    Penge anyaga

    Szénmangán acél

    Penge felületkezelés/bevonat

    Epoxi

    Penge hossza

    320mm

    Penge szélessége

    255mm

    Szigetelt

    No

    Telescopic

    No

    Teljes hossz

    1000mm

    Tengely anyaga

    Üvegszálas

    Terméktípus

    Shovel

    Típus

    Lapát

    Tömeg

    3.15kg

    UNSPSC Code

    27112004

    Védelmi funkciók

    Corrosion-Resistant

    Warranty

    No