noscriptRutland ROZSDAMENTES ACÉL SZEGÉLY LAPÁT RTL-522-2561K | Cromwell Tools

Rutland

ROZSDAMENTES ACÉL SZEGÉLY LAPÁT

SKU:

RTL5222561K

MPN:

RTL-522-2561K

Ft14990.00

ÁFA nélkül

Ft19037.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Polírozott és köszörült rozsdamentes acél
    szerszámfej, hosszú nyélcsatlakozó és
    hattyúnyak a nagyobb szilárdság érdekében,
    polipropilén markolat és hajlásálló nyél


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Rutland

    EAN

    5036140468290

    ECLASS Code

    21041001

    Fogantyú típusa

    D-markolat

    Nyél hossza

    780mm

    Penge anyaga

    Rozsdamentes

    Penge felületkezelés/bevonat

    Stainless Steel

    Penge hossza

    150mm

    Penge szélessége

    130mm

    Szigetelt

    No

    Telescopic

    No

    Teljes hossz

    930mm

    Tengely anyaga

    Poliproplén

    Terméktípus

    Spade

    Típus

    Ásó

    UNSPSC Code

    27112004

    Védelmi funkciók

    Korroziónak ellenálló