Ft7250.00
ÁFA nélkül
Ft9207.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Kovácsolt szénacél fej. Keményfa nyél, csavarral, biztonságosan rögzítve a fejhez és markolathoz. Markolat típusa: Műanyag YD.
Szögletes szájú
Fej mérete: 300 x 240mm
Kerek szájú
Fej mérete: 300 x 240mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anti-Spark | No |
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140228511 |
ECLASS Code | 21041001 |
Fogantyú típusa | D-markolat |
Nyél hossza | 670mm |
Penge anyaga | Szénmangán acél |
Penge felületkezelés/bevonat | Epoxi |
Penge hossza | 310mm |
Penge szélessége | 240mm |
Szigetelt | No |
Telescopic | No |
Teljes hossz | 980mm |
Tengely anyaga | Fa |
Terméktípus | Shovel |
Típus | Lapát |
Tömeg | 2.05kg |
UNSPSC Code | 27112004 |
Védelmi funkciók | Corrosion-Resistant |
Warranty | No |