Ft12998.00
ÁFA nélkül
Ft16507.46
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Kimondottan kábelekhez szükséges árkok ásására lett kifejlesztve.
Árokásó lapáttal együtt szokták használni. A lapát feje edzett szénacél mely szívós műgyanta porbevonattal van ellátva.
S11322
Típus: szögletes szájú.
Markolat típusa: Acélkeretes MYD.
Nyél: fém.
Fej: kovácsolt szénacél.
Fej mérete: 140 x 280mm.
Teljes hossz: 980mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anti-Spark | No |
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140228405 |
ECLASS Code | 21041001 |
Fogantyú típusa | D-markolat |
Nyél hossza | 800mm |
Penge anyaga | Szénmangán acél |
Penge felületkezelés/bevonat | Epoxi |
Penge hossza | 240mm |
Penge szélessége | 140mm |
Szigetelt | No |
Telescopic | No |
Teljes hossz | 940mm |
Tengely anyaga | Üvegszálas |
Terméktípus | Shovel |
Típus | Lapát |
Tömeg | 2.67kg |
UNSPSC Code | 27112004 |
Védelmi funkciók | Corrosion-Resistant |
Warranty | No |