Ft12990.00
ÁFA nélkül
Ft16497.30
ÁFÁ-val
Tradicionálisan a legjobb cs'vezetékásó lapát a hosszú, keskeny fejnek köszönhet'en. Ideális árkok ásására szélesség és mélység tekintetében. A lapát feje edzett szénacél mely szívós műgyanta porbevonattal van ellátva.
S12322
Típus: szögletes szájú.
Markolat típusa: Acélkeretes MYD.
Nyél: fém.
Fej: kovácsolt szénacél.
Fej mérete: 150 - 90 x 380mm.
Teljes hossz: 1080mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anti-Spark | No |
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140228368 |
ECLASS Code | 21041001 |
Fogantyú típusa | D-markolat |
Nyél hossza | 700mm |
Penge anyaga | Szénmangán acél |
Penge felületkezelés/bevonat | Epoxi |
Penge hossza | 380mm |
Penge szélessége | 150mm |
Szigetelt | No |
Telescopic | No |
Teljes hossz | 1080mm |
Tengely anyaga | Acél |
Terméktípus | Spade |
Típus | Ásó |
Tömeg | 2.73kg |
UNSPSC Code | 27112004 |
Védelmi funkciók | Corrosion-Resistant |
Warranty | No |