noscriptKennedy 400MM SZIKRAMENTES SZERELŐVAS BE-CU | Cromwell Tools

Kennedy

400MM SZIKRAMENTES SZERELŐVAS BE-CU

SKU:

KEN5752400K

Ft75100.00

ÁFA nélkül

Ft95377.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tûz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelû szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történõ ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetõen fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett mûveletek, hajózással kapcsolatos ipari mûveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gõzök vagy tûzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres idõközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyezõdéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Általános szétszerelési és bontási mûveletekhez. V bemetszés szöghúzáshoz.


    Berillium-réz


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Berillium réz

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140298866

    ECLASS Code

    21040605

    Egy darab súlya

    752g

    Teljes hossz

    400mm

    Teljes szélesség

    19mm

    Típus

    Szikrázásmentes roncsoló rúd

    UNSPSC Code

    27111901