noscriptKennedy MŰANYAG NYELŰ SZERELŐVAS KÉSZLET (3 DB-OS) | Cromwell Tools

Kennedy

MŰANYAG NYELŰ SZERELŐVAS KÉSZLET (3 DB-OS)

SKU:

KEN5058330K

Ft37650.00

ÁFA nélkül

Ft47815.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Négyszög szelvényű kovácsolt, hőkezelt karbonacélból készült, köszörült heggyel. Az ütésálló műanyagból készült nyél kényelmes és biztonságos fogást nyújt. A nyél olaj- és saválló. Alkalmas normál igénybevételt jelentő alkalmazások széles skálájához a csomagolásban, járműiparban, karbantartásban és szerelőiparban. Az ANSI amerikai szabvány előírásai szerint gyártva.


    Készletek:
    KEN-505-8330K: 300mm egyenes, 300mm ívelt, 450mm ívelt
    KEN-505-8390K: 450mm ívelt, 600mm ívelt


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    3

    EAN

    5036140110137

    ECLASS Code

    21040605

    Teljes hossz

    435 625mm

    Teljes szélesség

    14mm 22mm

    Típus

    Roncsolás/Pry Bar készlet

    UNSPSC Code

    27111901