Kennedy-Pro

400MM SZIKRAMENTES SZERELŐVAS

SKU:

KEN5752520K

Ft41220.00

ÁFA nélkül

Ft52349.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tűz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelű szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történő ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetően fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett műveletek, hajózással kapcsolatos ipari műveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gőzök vagy tűzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. Az alu-bronz szikramentes biztonsági szerszámok keménysége 25 HRC, szakítószilárdságuk 75-85 kp/mm2. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres időközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyeződéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Szerelővas
    Általános szétszerelési és bontási műveletekhez. V bemetszés szöghúzáshoz.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Alumínium bronz

    Brand

    Kennedy-Pro

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140124967

    ECLASS Code

    21040605

    Egy darab súlya

    685g

    Teljes hossz

    400mm

    Teljes szélesség

    19mm

    Típus

    Szikrázásmentes roncsoló rúd

    UNSPSC Code

    27111901