Ft3450.00
ÁFA nélkül
Ft4381.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Vastag karbonacélból készült HRA 65/70 keménységre hőkezelve. Feketített kivitel, puha fogású markolat. A készletet 100 db-os szigetelt és szigeteletlen kábelsaru szortiment egészíti ki, átlátszó fedelű műanyag dobozban. Csupaszolás mérettartománya: 0.75-6. Préselés/vágás mérettartománya: 1.5-16 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Befogás | Electric Industry |
Brand | Kennedy |
Darabszám | 80 |
EAN | 5036140022119 |
ECLASS Code | 21040301 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Fogantyú burkolatának anyaga | PVC |
Gyártó cikkszáma | MCP050 |
Kapacitás | 1.5mm² - 16mm ² |
Kompatibilis csatlakozó | Szigetelt terminál |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Acél |
Szerszám anyaga | Acél |
Szerszám/pofa jellemzői | Kémiailag feketített |
Szigetelt | No |
Tartalmazza: | Crimping Plier Sliding Card |
Teljes hossz | 235mm |
Típus | Harapófogók 346–348, |
UNSPSC Code | 27111518 |
VDE | No |
Warranty | No |