noscriptKennedy TARTALÉK POFÁK A KEN515-5340K SARUZÓ FOGÓHOZ | Cromwell Tools

Kennedy

TARTALÉK POFÁK A KEN515-5340K SARUZÓ FOGÓHOZ

SKU:

KEN5156340K

Ft9510.00

ÁFA nélkül

Ft12077.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (40)

    A termék részletei

    TCC 008 típus
    Koaxiális krimpelőfogó teljes ciklusú, racsnis krimpelőkerettel és állítható krimeplőnyomással. Szénacél pofák vegyi úton feketített felülettel és PVC markolatokkal.
    A következő RG kábelekhez alkalmas: 6, 58, 59 és 62.
    Hatszög alakú krimp 1,72; 2,5; 5,4, 6,48 és 8,22 mm méretekben.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Befogás

    KEN-515-5340K

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140110458

    ECLASS Code

    21040301

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Kapacitás

    0.75 - 6mm

    Kompatibilis csatlakozó

    Huzalhüvely

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Acél

    Szerszám anyaga

    Steel

    Szerszám/pofa jellemzői

    Cserélhető:

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    40mm

    Típus

    Helyettesítő állkapcsok

    UNSPSC Code

    27111518

    VDE

    No

    Warranty

    No