Ft19830.00
ÁFA nélkül
Ft25184.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Acél lyukásó lapát, kiváló minőségű, edzett acélból egyik végén hegyes a másik végén meg tompa fejjel. A tompa fej átmérője 60mm a hegyes fej meg 63mm széles. Ideális eszköz oszlopgödrök ásásához nehezen hozzáférhetõ helyeken.
Teljes hossz: 1800mm
Fej mérete: 230 x 60mm
Súly: 8.00kg
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140228290 |
ECLASS Code | 21041000 |
Egy darab súlya | 8kg |
Fogantyú anyaga | Acél |
Hossz | 1800mm |
Művelet típusa | ásás |
Penge anyaga | Carbon Steel |
Penge felületkezelés/bevonat | No Coating |
Penge hossza | 230mm |
Penge szélessége | 60mm |
Szigetelt | No |
UNSPSC Code | 27112013 |
Warranty | No |