Sitesafe

Sitesafe Lyukásó

2 Elérhető opció(k)

Egymással szemben található, ovális acél pofákkal, melyek megkönnyítik a felhasználást és a talaj eltávolítását. A nyeleken található ütköző párhuzamosan tartja a pofákat az ásás alatt, ezáltal alakítva ki a formás oszloplyukakat.
Nyél mérete: 1200mm (48”).

Forgópántos:
Teljes hossz: 1500mm
Fej mérete: 240 x 135mm
Max. nyitás: 150mm
Súly: 1.15kg

Olló
Teljes hossz: 1730mm
Fej mérete: 360 x 220mm
Max. nyitás: 550mm
Súly: 6.50kg


Hinged/Wood = Forgópántos/Fa
Scissor/Steel = Olló/Acél

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-2 of 2

Sorok oldalanként:

25

1-2 of 2