Ft26260.00
ÁFA nélkül
Ft33350.20
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A kétkezi kalapácsok kovácsoltak és hőkezeltek lapos ütőfelülettel. Alkalmasak cövekek, karók beütésére, vésők, hidegvágók, edzett szögek ráverésére. Üvegszálas és hikorifa nyéllel.
Üvegszálas nyél
A nyél és a markolat elnyeli az ütések káros visszahatását. A nyél nagy szilárdsága és a fej kötése révén a kalapács gyakorlatilag törhetetlen. Bevizsgáva a BS 876:1981 előírásai szerint (a fej 'BS 876' bebélyegzéssel jelölve).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140113008 |
ECLASS Code | 21040901 |
Fej anyaga | Öntött-kovácsolt acél |
Fej súlya | 4535g |
Lap anyaga | Acél |
Speciális funkciók | Rezgésgátló |
Teljes hossz | 910mm |
Tengely anyaga | Üvegszálas |
Típus | Kalapács |
UNSPSC Code | 27111602 |