Thor

24-5704 BRONZKALAPÁCS

SKU:

THO5270479L

MPN:

24-5704

Ft23520.00

ÁFA nélkül

Ft29870.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    99.9% tisztaságú réz. A rézkalapácsokkal nagy erejű ütéseket hajthatunk végre a felületek eldeformálása, rongálása nélkül. Ideális erős ütések leadására fényezett vagy köszörült alkatrészek esetén. Felhasználási terület: szerszám-, autó- , hajó- , ill. repülőgépgyártás.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Thor

    EAN

    5012936570415

    ECLASS Code

    21040901

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej anyaga

    Réz

    Fej átmérője

    (3) 8mm

    Fej súlya

    930g

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Gyártó cikkszáma

    24-5704

    Teljes hossz

    310mm

    Típus

    Kalapács

    UNSPSC Code

    27111601