Ft19550.00
ÁFA nélkül
Ft24828.50
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Az üreges öntvény kalapácsfejben acélsörétek vannak, melyek megnövelik az ütés erejét, és csökkentik a kalapács visszarúgását. Alumínium ötvözetből készült nyél, ütéselnyelő, csúszásmentes gumi markolattal. Nejlon betétfejekkel melyek csavarással rögzíthetők.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Thor |
Darabszám | 1 |
EAN | 5012936141417 |
ECLASS Code | 21040901 |
Fej anyaga | Alumínium ötvözet |
Fej átmérője | 44mm |
Fej súlya | 900g |
Gyártó cikkszáma | 20-1414 |
Lap anyaga | Nejlon |
Lap keménysége | Kemény |
Speciális funkciók | Cserélhető fej |
Teljes hossz | 310mm |
Tengely anyaga | Gumi |
Típus | Sörétes kalapácsok |
UNSPSC Code | 27111602 |