noscriptThor 20-1010 SÖRÉTES KALAPÁCS 20-1010 | Cromwell Tools

Thor

20-1010 SÖRÉTES KALAPÁCS

SKU:

THO5270455M

MPN:

20-1010

Ft13630.00

ÁFA nélkül

Ft17310.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Az üreges öntvény kalapácsfejben acélsörétek vannak, melyek megnövelik az ütés erejét, és csökkentik a kalapács visszarúgását. Alumínium ötvözetből készült nyél, ütéselnyelő, csúszásmentes gumi markolattal. Nejlon betétfejekkel melyek csavarással rögzíthetők.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Thor

    Darabszám

    1

    EAN

    5012936101015

    ECLASS Code

    21040901

    Fej anyaga

    Alumínium ötvözet

    Fej átmérője

    32mm

    Fej súlya

    550g

    Gyártó cikkszáma

    20-1010

    Lap anyaga

    Nejlon

    Lap keménysége

    Kemény

    Speciális funkciók

    Cserélhető fej

    Teljes hossz

    275mm

    Tengely anyaga

    Gumi

    Típus

    Sörétes kalapácsok

    UNSPSC Code

    27111602