Kennedy

2LB SZIKRAMENTES GÖMBVÉGŰ MŰHELYKALAPÁCS BE-CU

SKU:

KEN5752940K

Ft63680.00

ÁFA nélkül

Ft80873.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tûz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelû szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történõ ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetõen fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett mûveletek, hajózással kapcsolatos ipari mûveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gõzök vagy tûzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres idõközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyezõdéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Használható hidegvágóval, lyukasztóval, pontozóval,
    szegecselésre, fémalakításra. Tömött rostú keményfa nyéllel.


    Berillium-réz


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140298927

    ECLASS Code

    21040901

    Fej anyaga

    Berillium réz

    Fej súlya

    907g

    Lap anyaga

    Berillium réz

    Speciális funkciók

    Nem szikrázó

    Teljes hossz

    350mm

    Tengely anyaga

    Fa

    Típus

    Gömbfejű kalapácsok

    UNSPSC Code

    27111602