Ft13060.00
ÁFA nélkül
Ft16586.20
ÁFÁ-val
A hagyományos kalapácsoknál biztonságosabb alternatíva a megmunkált felületek ütéséhez. Az ütésálló ütőfelületek felveszik a megütött felületek alakját, így csökkentve a felületek eldeformálódását és ugyancsak csökkentve a munkahelyek hangszennyezését. Az elhasznált ütőfelületek cserélhetők. Öt különböző típusú, cserélhető ütőfelület rendelhető.
Kalapácsok kettős (réz/nyersbőr) betétekkel
Kovácsolt vas fej, és tömör fanyél. A tiszta elektrolitréz betéttel nagy erejű ütést hajthatunk végre, míg a bőr betét rugalmas ütése nem hagy nyomot a felületen.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Thor |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140211827 |
ECLASS Code | 21040901 |
Fej anyaga | Vas |
Fej átmérője | 32mm |
Fej súlya | 710g |
Gyártó cikkszáma | 03-210 |
Lap anyaga | Nyersbőr Réz |
Lap keménysége | Puha |
Speciális funkciók | Cserélhető fej |
Teljes hossz | 270mm |
Tengely anyaga | Fa |
Típus | Arcozott kalapács |
UNSPSC Code | 27111602 |