noscriptThor 03-210PH KALAPÁCS RÉZ/NYERSBŐR BETÉTEKKEL 03-210PH | Cromwell Tools

Thor

03-210PH KALAPÁCS RÉZ/NYERSBŐR BETÉTEKKEL

SKU:

THO5270157R

MPN:

03-210PH

Ft14000.00

ÁFA nélkül

Ft17780.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (18)

    A termék részletei

    • Nagy, pontos és határozott ütésekre képes
    • Az ütőfelületeket egyetlen darabban öntötték, kopó alkatrészek és könnyen cserélhetők
    • A réz ütőfelület nagy ütésekre képes, a bőr ütőfelület pedig nem hagy nyomot
    • A masszív fanyél lehetővé teszi, hogy a felhasználó kényelmesen használja a terméket
    • A tartalék réz ütőfelület referenciaszáma: 71-312C
    • A tartalék bőr ütőfelület referenciaszáma: 70-12R


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Thor

    Darabszám

    1

    ECLASS Code

    21040901

    Fej anyaga

    Vas

    Fej átmérője

    32mm

    Fej súlya

    775g

    Gyártó cikkszáma

    03-210PH

    Lap anyaga

    Réz

    Tengely anyaga

    Műanyag

    Típus

    Arcozott kalapács

    UNSPSC Code

    27111602