Ft14660.00
ÁFA nélkül
Ft18618.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Négyszögfejű döngölő acélcső nyéllel. Használható kátrány- vagy aszfaltfelületek döngöléséhez vagy oszlopállítások után a töltőföld tömörítésére.
Teljes hossz: 1280mm
Fej mérete: 130 x 130 x 25mm
Súly: 4.50kg
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140228191 |
ECLASS Code | 21041000 |
Fej hossza | 130mm |
Fej súlya | 4.5kg |
Fej szélessége | 25mm |
Fogantyú anyaga | Acél |
Gyártó cikkszáma | S51424 |
Használatra ezzel: | Asphalt Tarmac |
Művelet típusa | Rángolás |
Penge felületkezelés/bevonat | No Coating |
Penge/Fej anyaga | Acél |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 1280mm |
UNSPSC Code | 27112000 |
Warranty | No |