Ft3500.00
ÁFA nélkül
Ft4445.00
ÁFÁ-val
7 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Króm-vanádium acélból gyártott kulcsok, 12-szögű fejekkel. Szűk helyekre tervezve. Mindkét oldalon beépített racsnival a nagyobb termelékenység érdekében. A racsnik forgásiránya a kulcs oldalán található irányváltókkal változtatható.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Kennedy |
Csavarkulcs mérete | 10 x 11mm |
EAN | 5036140137943 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Dupla vég |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 140mm |
Típus | Szigetelt racsnis csillagkulcs |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Zárt |