Ft13880.00
ÁFA nélkül
Ft17627.60
ÁFÁ-val
17 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
12 szögű 5°-ban döntött fejű csillag fej, 72 fogas racsnival ami 5°-os mozgást biztosít így ideális szűk helyekre. Króm-vanádium acélból készült csillag-villáskulcsok, tükörfény polírozással. A tükörfény polírozás megakadályozza az olaj és piszok kulcshoz való ragadását. ASME B107.6 szerint gyártva.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | KennedyPro |
Csavarkulcs mérete | 22mm |
EAN | 5036140300422 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Dupla vég |
Felületkezelés/bevonat | Tükör kivitel |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | ASME B107.6 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 285mm |
Típus | Kombinált csavarkulcsok – racsnis |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Kombinált készletek, Kombinált szettek |