Ft13400.00
ÁFA nélkül
Ft17018.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A BS2558: 1954 szabvány előírásait felülmúló minőségű szerszámok. A fejek közvetlenül a hajtókaron fekszenek így tehermentesítve a rögzítő-csapokat. Minden fej galvanizált, edzett és megeresztett acélból készült.
Szerelő kalapács
Egy darabból kovácsolt acélból készült kalapács. Hajlított, kúpos végű nyél amely segít a rögzítő furatok egy vonalba állításában.
Teljes hossz: 275mm. Hajtókar átm.: 15mm. Fej átm.: 35mm. Fej hossz.: 45mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavarkulcs mérete | 35mm |
EAN | 5036140127395 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Egyszemélyes vég |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | BS2558: 1955 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 275mm |
Típus | Villáskulcs |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Nyitott |