Ft7750.00
ÁFA nélkül
Ft9842.50
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Süllyesztékben kovácsolt króm-vanádium acélból gyártva, foszfatált korrózióvédő kivitelben. Edzett, párhuzamos nyitású, köszörült és polírozott szorítópofák, lézergravírozott metrikus skálabeosztással a gyors, ismételhető beállításokhoz. A nyitó mechanizmus széles hornyolt profilja és a durva recézésű állítócsavar egyenletes állítást biztosít. A keskeny fejprofil szűk helyeken is könnyű hozzáférést tesz lehetővé, a rovátkolt szorítófelület jobb szorítóerőt biztosít a sérült, deformálódott kötőelemeken. Az egyedi kialakítású, olaj- és zsírálló puha markolat kényelmesebb és csúszásmentes fogást nyújt.
Megfelel a következő szabványoknak: BS 6333: 1983, ANSI B107.8: 1977, DIN 3117, ASME B107.8: 1996
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140001077 |
ECLASS Code | 21040190 |
Felületkezelés/bevonat | foszfát |
Fogantyú anyaga | Acél |
Legnagyobb pofakapacitás | 28mm |
Pofa anyaga | Acél |
Szabványoknak megfelet | ANSI B107.8: 1977 ASME B107.8: 1996 |
Teljes hossz | 200mm |
Típus | Állítható csavarkulcs |
UNSPSC Code | 27111700 |