Ft34900.00
ÁFA nélkül
Ft44323.00
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Króm-vanádium acélból gyártva. Ipari összeszerelésekhez. Racsnis, így előnyös szoros helyekhez. Megfordítható fej, két belső, 12 szögű mérettel. Irányváltós nyél, így a hajtási irány megfordítható a fej csavarról való levétele nélkül. Kúpos végű nyél amely segít a rögzítő furatok egy vonalba állításában.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Kennedy |
Csavarkulcs mérete | 30 x 32mm |
EAN | 5036140127142 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Egyszemélyes vég |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szigetelt | No |
Típus | Rácsos csavarkulcs |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Zárt |