Ft2620.00
ÁFA nélkül
Ft3327.40
ÁFÁ-val
22 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Króm-vanádium acélból készült polírozott tükrös készfelülettel és 15°-ban kitérő fejjel.
Megfelel a DIN 3113-as szabványnak. Méretek: 6-32 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Yamoto |
Csavarkulcs mérete | 28mm |
Darabszám | 1 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Dupla vég |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott polírozott |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | DIN 3113 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 340mm |
Típus | Kombinált kulcsok, Kombinált csavarkulcsok |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Kombinált készletek, Kombinált szettek |