Ft52980.00
ÁFA nélkül
Ft67284.60
ÁFÁ-val
25 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tûz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelû szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történõ ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetõen fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett mûveletek, hajózással kapcsolatos ipari mûveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gõzök vagy tûzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres idõközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyezõdéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.
Berillium-réz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Berillium réz |
Brand | Kennedy |
Csavarkulcs mérete | 21mm |
EAN | 5036140299276 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Dupla vég |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | DIN3113 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 235mm |
Típus | Szikrázásmentes kombinált kulcs |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Kombinált készletek, Kombinált szettek |