noscriptKennedy 18MM KOMBINÁLT RACSNIS KULCSOK GT4Q3VL0018M | Cromwell Tools

Kennedy

18MM KOMBINÁLT RACSNIS KULCSOK

SKU:

KEN5828859K

MPN:

GT4Q3VL0018M

Ft7820.00

ÁFA nélkül

Ft9931.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A széles méretválasztékban (8 mm - 19 mm) kapható
    kombinált csavarkulcsok króm-vanádium acélból, innovatív
    nyitott végű racsnis kialakítással készültek. A 72 fogas racsnis
    rendszerrel csak 5°-os mozgatásra van szükség a racsni és a
    csavarkulcs használatához. Szűk helyeken való használatra
    ideális. A krómozott tükörbevonat megakadályozza, hogy olaj
    vagy szennyeződés tapadjon a szerszámhoz, így megkönnyíti
    a tisztítást, és megelőzi a rozsdásodást. Megfelel az ASME
    B107.100-2010 szabványnak.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    Kennedy

    Csavarkulcs mérete

    18mm

    EAN

    5036140467323

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Dupla vég

    Felületkezelés/bevonat

    Tükör kivitel

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    ASME B107.100-2010

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    235mm

    Típus

    Kombinált csavarkulcsok – racsnis

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Kombinált készletek, Kombinált szettek