Ft3670.00
ÁFA nélkül
Ft4660.90
ÁFÁ-val
14 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Króm-vanádium acélból készült csillag-villáskulcsok, tükörfény polírozással. A tükörfény polírozás megakadályozza az olaj és piszok kulcshoz való ragadását, könnyű tisztítást biztosít és véd a rozsdásodás ellen. Hosszított kivitel, Wall Drive. ASME B107.6 szerint gyártva.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Kennedy-Pro |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140130920 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Dupla vég |
Felületkezelés/bevonat | Tükör kivitel |
Metrikus vagy angolszász méretek | angolszász, |
Pontok száma | 12 |
Szabványoknak megfelet | ANSE B107.6. |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 261mm |
Típus | Kombinált kulcsok, Kombinált csavarkulcsok |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Kombinált készletek, Kombinált szettek |