SKU:
KEN6028280K
Ft3990.00
ÁFA nélkül
Ft5067.30
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Ez a típusú csomagolás minden méretet egy helyen tart és azonnal hozzáférhetővé tesz. Zsebkés méretű és típusú tárolás.
Külső méretek: 40 mm (sz) x 22 mm (v) x 115 mm (h)
Metrikus - Méretek: 1.5 - 8 mm
AF-colos - Méretek: 5/64” - 1/4”.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csomag típusa | Szett |
Darabszám | 8 |
EAN | 5036140035140 |
ECLASS Code | 21049090 |
Fogantyú fajtája | L-fogantyú |
Hegy anyaga | Acél |
Hegy mérete (mm) | 8mm |
Hegy típusa | Hex golyó |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szigetelt | No |
UNSPSC Code | 27111710 |