Ft6280.00
ÁFA nélkül
Ft7975.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Edzett karbonacélból, ISO 2936 & DIN 911 nemzetközi szabványok szerint készült kulcsok. Erős műanyagból készült doboz a könnyű tárolás és azonosítás érdekében.
Metrikus - 10 darabos készlet tartalma: 1.5, 2, 2.5, 3, 4 , 5, 6, 7, 8 és 10mm.
Inch - 10 darabos készlet tartalma: 1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16” és 3/8”.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csomag típusa | Szett |
Darabszám | 20 |
EAN | 5036140051676 |
ECLASS Code | 21049090 |
Fogantyú fajtája | L-fogantyú |
Hegy anyaga | Króm-vanádium acél |
Hegy mérete (hüvelyk) | 1/16 1/4 3/16 3/32 3/8 5/16 5/32 7/32in. |
Hegy mérete (mm) | 10 1.5 2 3 4 5 6 8mm |
Hegy típusa | Hatszögletű: |
Metrikus vagy angolszász méretek | angolszász, Metrikus |
Szigetelt | No |
UNSPSC Code | 27111710 |